曜日別特売

スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ブラウン Care-111-AC BR ALシリーズ

スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ブラウン Care-111-AC BR ALシリーズ - 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ブラウン Care-111-AC BR ALシリーズ - 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ブラウン Care-111-AC BR ALシリーズ - 貞苅椅子製作所

しっかり握れる三角グリップで立ち座りをサポートします。

材質フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)寸法(mm)510×540×775質量(kg)6.2高さ(mm)ひじかけ:605フレーム色ブラウン座面高さ(mm)410内容量1箱(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933847Care-111-AC BR AL-P7-8883-03ピンク
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933856Care-111-AC BR AL-G7-8883-04グリーン
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする