貞苅椅子製作所
スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ライトブラウン Care-111-AC LB ALシリーズ
しっかり握れる三角グリップで立ち座りをサポートします。
材質
フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)
寸法(mm)
510×540×775
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
ひじかけ:605
フレーム色
ライトブラウン
座面高さ(mm)
410
内容量
1箱(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933829
Care-111-AC LB AL-P
7-8883-01
ピンク
¥
60,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933838
Care-111-AC LB AL-G
7-8883-02
グリーン
¥
60,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000