曜日別特売

スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ

スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ - 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ - 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ - 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ - 貞苅椅子製作所

しっかり握れて心強い三角グリップで立ち座りをサポート。
肘掛けのグリップは握力に弱い方でも掴みやすい形状になっており、力が入りやすく支えやすい位置に設計しています。
立ち座りや移動に便利な持ち手付きです。
テーブル席からの出入りがしやすいハーフアームです。
体にフィットする大きめの背もたれです。

仕様スタッキング可(4脚まで)材質フレーム/天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)寸法(mm)510×540×775質量(kg)6.2高さ(mm)ひじかけ:5座面高さ(mm)410内容量1セット(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936175Care-111-AC LB AL-IVライトブラウンアイボリー64-3939-92
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936191Care-111-AC LB AL-BRライトブラウンブラウン64-3939-93
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936200Care-111-AC BR AL-IVブラウンアイボリー64-3939-94
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936209Care-111-AC BR AL-BRブラウンブラウン64-3939-95
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする