鈴木楽器製作所
ベルハーモニー NHシリーズ
手軽にベルの演奏を奏でられます。
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933445
MBH-5
ベル:スチール、ハンドル:PS、ヘッド:ABS
Φ75×130
95(1音あたり)
63-1871-12
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933461
MBH-12
ベル:スチール、ハンドル:PS、ヘッド:ABS
Φ75×130
95(1音あたり)
63-1871-13
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933470
MBD-5
ベル:スチール、台座・ハンマー:ABS、キャップ:エラストマー
Φ80×95
110(1音あたり)
63-1871-14
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933479
MBD-12
ベル:スチール、台座・ハンマー:ABS、キャップ:エラストマー
Φ80×95
110(1音あたり)
63-1871-15
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000