曜日別特売

カロリズムスリム AM-122シリーズ

カロリズムスリム AM-122シリーズ - タニタカロリズムスリム AM-122シリーズ - タニタカロリズムスリム AM-122シリーズ - タニタ

胸ポケットにすっきり、薄さ9.4mmのスリムなデザイン
24時間グラフで1時間ごとの活動量がチェック可能
クリップ付きケースにより、胸ポケットなどに装着が可能
ダイエットサポート機能で最適なダイエットプランを表示。
目標達成に必要な1日の消費エネルギー量と摂取エネルギー量の目標値を表示

付属品CR2032コイン形リチウム電池1個、クリップ付ケース、落下防止ストラップ、摂取カロリー表質量(g)22(電池含む)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定項目総消費エネルギー量、安静時代謝量、歩数、時計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×28.5×9.4電池寿命約6ヵ月(1日16時間使用の場合)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934870AM-122-WHホワイト63-7291-82
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934879AM-122-BKブラック63-7291-83
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934888AM-122-BLブルー63-7291-84
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする