曜日別特売

緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク V0620シリーズ

緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク V0620シリーズ - ひまわり

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。

材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長(mm)700~960(20間隔)質量(g)約335内径(Φmm)先端ゴム:Φ13適応身長(cm)~188アズワン品番7-2335-03内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933050V06202
8,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする