曜日別特売

SLTステッキカラー伸縮スリムネック

SLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARESLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARESLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARESLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARESLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARESLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARESLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARESLTステッキカラー伸縮スリムネック - KINDCARE

折り畳んだ状態が保てるので、跳ね返りがなく安心です。

付属品収納袋素材手元/木製(かえで)、支柱/アルミニウム適応杖先ゴム:内径16mm内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933996CH234712A05775~850ブラック295約149~1647-9156-01
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934005CH234712A06845~945ブラック320約163~1837-9156-02
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934021CH234712C05775~850ブラウン320約149~1647-9157-01
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934030CH234712C06845~945ブラウン320約163~1837-9157-02
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934039CH234712F05775~850ワイン295約149~1647-9158-01
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934048CH234712F06845~945ワイン320約163~1837-9158-02
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934057CH234712R05775~850レッド295約149~1647-9159-01
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934066CH234712R06845~945レッド320約163~1837-9159-02
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934075CH234712N05775~850ダークパープル295約149~1647-9160-01
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934091CH234712N06845~945ダークパープル320約163~1837-9160-02
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする