曜日別特売

ステッキ KSTシリーズ

ステッキ KSTシリーズ - 光ステッキ KSTシリーズ - 光ステッキ KSTシリーズ - 光ステッキ KSTシリーズ - 光

持ち手は握りやすいグリップ形状
ゴム脚キャップは衝撃を和らげるクッション機能付きで長時間使用でも疲れにくい仕様です

材質支柱部分/アルミ・PP・合成ゴム、持ち手部分/プラスチック、底キャップ/ゴム耐荷重(kg)120寸法(Φ×高さH)(mm)ゴム脚:38×50寸法(高さH×幅W)(mm)780~920×150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936559KSTK-78064-8942-64
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936568KSTK-78164-8942-65
6,320
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする