ひまわり
kansai PROP 2段伸縮ステッキ
kansaiブランドのステッキ
使いやすい2段伸縮ステッキ
握りやすい細首グリップ
雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備
SGマーク取得商品
付属品
ワンタッチストラップ
材質
シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂
タイプ
伸縮タイプ
パイプ径(Φmm)
上部シャフト/19.0、下部シャフト/16.0
認証マーク
SGマーク取得品
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
柄
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63936261
VH1220
770~910(20間隔)
275
ピンクチェック
150~178位まで
64-6438-18
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936270
VH1221
770~910(20間隔)
275
そよ風
150~178位まで
64-6438-19
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936279
VH1222
770~910(20間隔)
275
ローズローズ
150~178位まで
64-6438-20
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936288
VH1223
770~910(20間隔)
275
花手鞠
150~178位まで
64-6438-21
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936297
VH1224
770~930(20間隔)
285
セピアチェック
150~182位まで
64-6438-22
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936306
VH1225
770~930(20間隔)
285
黒雲母
150~182位まで
64-6438-23
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000