世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション
従来の5倍の速度のワイヤレス充電iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。
ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、デバイス2台(iPhone、AirPods)を同時かつ安全に急速充電できます。
さらに、スマートウォッチを充電できる5W USB-C(R)ポートも追加されました。
軽量かつ折りたたみ式のコンパクトなデザインで、ご自宅だけでなく外出先での使用にも適しています。
ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化
最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現
ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護
iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電
AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電
スマートウォッチを充電できる追加の5W USB-Cポートを搭載
軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに
マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載
角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能
Qi2 25W認証テクノロジーを採用
幅広いデバイスケースに対応
約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属
製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル5本分の資源を節約


