曜日別特売

リセットバー トリガー NHシリーズ

リセットバー トリガー NHシリーズ - 羽立工業リセットバー トリガー NHシリーズ - 羽立工業

トルネード形状で気持ちいいもみほぐしができます。
自然な形で握りやすいエッググリップ形状です。
足裏・お尻・ふくらはぎのケアにおすすめです。

仕様ハード材質本体/TPR(サーモプラスティックラバー)、芯材/POM(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)Φ40×440質量(g)約230タイプハードアズワン品番7-889-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933890NH3725
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする