羽立工業
スッキリチューブ NHシリーズ
関節が硬めの方も安心の曲げ伸ばししやすい長さです。
背中、二の腕、肩のエクササイズにおすすめです。
汚れが付きにくいスッキリ表面仕上げです。
仕様
ハード
材質
TPR(サーモプラスティックラバー)
長さ(mm)
約450
質量(g)
約100
タイプ
ハード
引張強度
約2kgの引っ張り力で約20cm伸びる
アズワン品番
7-885-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933795
NH3500
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000