岡部洋食器製作所
ピタッとシリコン皿 PDシリーズ
底が吸盤状でテーブルにピタッとくっついて動きません。
材質
シリコンゴム
容量(mL)
約430
質量(g)
165
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933707
PD-01
レッド
7-8809-01
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63933716
PD-02
イエロー
7-8809-02
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63933725
PD-03
ブルー
7-8809-03
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000