台和
ラクのみマグ HS-N28シリーズ
内側に傾斜がついているため、頭を後ろにそらす姿勢を防止でき、むせを防げます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/EVA
寸法(mm)
122×78×101
色
ブルー
容量(mL)
200
質量(g)
83
耐熱温度(℃)
本体/-20~+130、フタ/-20~+70
アズワン品番
7-5578-02
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933305
HS-N28
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000