Richell(リッチェル)
やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ 防カビプラス
座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。
折りたためるので収納に便利です。
仕様
背付
材質
座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)、ソフト座面・ソフト背もたれ/EVA(酢酸ビニル)、脚/アルミニウム、ゴム脚/合成ゴム、シャワーフック/ポリアセタール
質量(kg)
3.6
色
ピンク
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
7-1940-11
内容量
1脚
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932630
19190
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください