Aron(アロン化成)
温浴シャワーベンチ HPフィット 536シリーズ
シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。
身体が芯まで温まる
工事不要で誰でも簡単に設置できる
折りたたみ式でコンパクトサイズ
材質
温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム
質量(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46~48×57~58×99~124、座面までの高さ/33~43
折りたたみ寸法(cm)
W69×D35×H97~107
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63938230
536-306
レッド
65-5677-55
レッド
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938239
536-307
ブルー
65-5677-56
ブルー
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000