Ag+快適バスマット MR-148シリーズ

Ag+快適バスマット MR-148シリーズ - テラモトAg+快適バスマット MR-148シリーズ - テラモト

銀イオンと光触媒により、優れた抗菌効果を発揮します。
特殊構造繊維で、吸水性・速乾性に優れています。

材質基布:ポリエステル・綿、パイル:アクリル、裏面:EVA(酢酸ビニル)・滑り止め加工洗濯方法洗濯可/乾燥機不可内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934258MR-148-140-0600×900ベージュ8-5463-01
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934267MR-148-140-4600×900ブラウン8-5463-02
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934276MR-148-148-0900×1800ベージュ8-5463-03
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934285MR-148-148-4900×1800ブラウン8-5463-04
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする