再生素材(PCR素材)を使用
優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。
絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。
Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。
iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電
ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減
Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能
iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応
100%プラスチックフリーのパッケージ