曜日別特売

BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト

BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)

この高耐久なUSB-C to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材*で作られています。
わずか25分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。
PD規格で、iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電
外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、
被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減
35万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造
付属のケーブルストラップにケーブルを巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納
MFi認証済み
100%プラスチックフリーのパッケージ

ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938677CAA022FQ2MWH
2,718
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする