BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト

BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト - BELKIN(ベルキン)

PCR素材を使用
BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、
45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。
耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、
iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。
iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電
外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、
被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減
35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造
ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納
Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応
USB 2.0認証取得済み
垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用
100%プラスチックフリーのパッケージ

付属品ケーブルストラップホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938799CAB022FQ2MWH
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする