曜日別特売

BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト

BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト - BELKIN(ベルキン)

このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、
Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。
再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。
iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電
ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、
充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減
柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計
30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造
高品質な素材と洗練されたデザイン
持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ
USB-IF認証済み

ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938695CAB021FQ0MWH
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする