BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト 2本セット

BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト 2本セット - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト 2本セット - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト 2本セット - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト 2本セット - BELKIN(ベルキン)

新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。
iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。
この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。
iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電
編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計
外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用
35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造
高品質な素材と洗練されたデザイン
持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ
USB-IF認証済み
iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応

付属品ケーブルストラップホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63939079CAB025FQ1MWH2PK
2,309
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする