PCR素材を使用 。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電
このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。
iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。
iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電
外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、
被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減
35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造
ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納
Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応
USB 2.0認証取得済み
垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用
100%プラスチックフリーのパッケージ