曜日別特売

BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック

BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック - BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック - BELKIN(ベルキン)

PCR素材を使用
新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。
iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。
このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。
iPhone 16を25分で0%から50%まで充電
持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計
35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造
高品質な素材と洗練されたデザイン
持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ
USB-IF認証済み
iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応

ブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数60W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938869CAB023FQ2MBK
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする