FALCON(ファルコン)
少年軟式用グラブ 左用
小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。左投げ用。
材質
捕球面:合成皮革、背面:合成皮革
色
ブラック
質量(g)
約210
身長(cm)
(jr-ss)100~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934626
FG-1055
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません