PROMARK(プロマーク)
軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット
(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!
材質
アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
約600
径(Φmm)
【打球部】69.5
長さ(cm)
78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934511
ATP-800C
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません