FALCON(ファルコン)
軟式少年練習用金属バット
抜群の操作性を生み出す、軽量で振りぬきやすいモデル。小学校低・中学年向けのバットです。アベレージヒッター用。
材質
アルミ合金
色
シルバー
質量(g)
約530
径(Φmm)
【打球部】56
長さ(cm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934581
AT-75S
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません