PROMARK(プロマーク)
ソフトボール用JSA検定金属バット 一般・中学生用(3号球用)
(財)ソフトボール協会(JSA)検定。ソフトボール3号球用の金属バットです。一般・中学生用。
材質
アルミ合金
径(Φmm)
【打球部】57
長さ(cm)
84
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934547
AT-350S
ブルー
約700
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63934565
AT-355C
シルバー
約680~720
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。