FALCON(ファルコン)
軟式一般練習用金属バット
超軽量太型バットが生み出す操作性!ミドルヒッター用。一般用。
材質
アルミ合金
色
シルバー
質量(g)
約630
径(Φmm)
【打球部】57
長さ(cm)
85
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934590
ATT-85
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません