PROMARK(プロマーク)
ソフトボール用JSA検定金属バット 小学生用( 2号球用)
(財)ソフトボール協会(JSA)検定。ソフトボール2号球用の金属バットです。小学生用。
材質
アルミ合金
径(Φmm)
【打球部】50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934538
AT-250S
ブルー
約560
81
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63934556
AT-255C
シルバー
約580~600
78
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。