PROMARK(プロマーク)
トレーニンググラブ 硬式・軟式兼用
平面グラブでキャッチングのスキルアップ
材質
捕球面:天然皮革 背面:天然皮革
全長(mm)
230(小さめグラブ)
質量(g)
約300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934739
PGT-10N1
サンゴールド
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63934748
PGT-10N2
ブラック
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。