曜日別特売

軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット 小学低学年向け

軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット 小学低学年向け - PROMARK(プロマーク)

(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。超軽量シリーズ!小学低学年向け。アベレージヒッター用。

材質アルミ合金ブラック質量(g)約410径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934477ATP-680BK
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする