CALFLEX(カルフレックス)
シャトルマシン 専用ACアダプター
ソフト・硬式テニス兼用マシン専用ACアダプター。乾電池がないときに便利です。
材質
本体:ABS、レール:ポリプロピレン
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×37×48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934800
CT-014AC
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません