曜日別特売

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series - SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series - SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series - SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series - SMC

圧力降下最大50%削減、省エネに貢献
エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ
軽量、最大50%削減(従来品との比較)
色で識別可能なエレメント
透明ケースガード(2層構造)
360°目視確認可能
外部環境からケースを保護し、安全性向上
処理空気量最大50%UP(従来品との比較)

最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:カタログ(7.26MB)取扱説明書:取扱説明書(2.86MB)
3900件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033098AMH30-02-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
13,810
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033107AMH30-02-R-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
13,810
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033116AMH30-02-L-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
16,180
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033125AMH30-02-LR-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
16,180
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033141AMH30-02-M-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
19,480
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033150AMH30-02-MR-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
19,480
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033159AMH30-02-MM-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
21,840
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033168AMH30-02-MMR-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
21,840
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033177AMH30-02-J-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
13,990
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033186AMH30-02-JR-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
13,990
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033195AMH30-02-JL-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
16,360
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033211AMH30-02-JLR-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
16,360
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033220AMH30-02-JM-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
19,660
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033229AMH30-02-JMR-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
19,660
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033238AMH30-02-JMM-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
22,020
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033247AMH30-02-JMMR-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
22,020
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033256AMH30-02-W-Dブラケットなし301/4Rcポリカーボネートケース
13,990
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033265AMH30-02-2-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
14,420
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033281AMH30-02-2R-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
14,420
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033290AMH30-02-2L-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
16,790
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033299AMH30-02-2LR-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
16,790
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033308AMH30-02-2M-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
20,090
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033317AMH30-02-2MR-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
20,090
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033326AMH30-02-2MM-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
22,450
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033335AMH30-02-2MMR-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
22,450
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033351AMH30-02-2J-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
14,600
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033360AMH30-02-2JR-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
14,600
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033369AMH30-02-2JL-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
16,970
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033378AMH30-02-2JLR-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
16,970
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033387AMH30-02-2JM-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
20,270
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033396AMH30-02-2JMR-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
20,270
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033405AMH30-02-2JMM-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
22,630
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033421AMH30-02-2JMMR-Dブラケットなし301/4Rc金属ケース
22,630
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033430AMH30-02-6-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
13,980
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033439AMH30-02-6R-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
13,980
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033448AMH30-02-6L-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
16,350
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033457AMH30-02-6LR-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
16,350
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033466AMH30-02-6M-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
19,650
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033475AMH30-02-6MR-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
19,650
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033491AMH30-02-6MM-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
22,010
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033500AMH30-02-6MMR-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
22,010
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033509AMH30-02-6J-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
14,160
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033518AMH30-02-6JR-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
14,160
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033527AMH30-02-6JL-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
16,530
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033536AMH30-02-6JLR-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
16,530
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033545AMH30-02-6JM-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
19,830
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033561AMH30-02-6JMR-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
19,830
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033570AMH30-02-6JMM-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
22,190
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033579AMH30-02-6JMMR-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
22,190
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64033588AMH30-02-6W-Dブラケットなし301/4Rcナイロンケース
14,160
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする