圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS - SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS - SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS - SMC

外部ステンレスにより耐食性向上
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
圧力降下:5kPa以下
エレメント交換時の作業性向上
圧縮空気清浄等級ISO8573に対応

付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:カタログ(0.88MB)取扱説明書:取扱説明書(1.53MB)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
保証耐圧力(MPa)
ドレン排出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098661AFF70DS-10-J-P1701.6Rc2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
79,200
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098670AFF70DS-10-V-P1701Rc1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
88,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098679AFF70DS-F10-J-P1701.6G2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
79,200
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098688AFF70DS-F10-V-P1701G1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
94,450
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098697AFF70DS-N10-J-P1701.6NPT2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
79,200
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098706AFF70DS-N10-V-P1701NPT1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
91,600
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098715AFF80DS-14-J-P1801.6Rc2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
123,800
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098731AFF80DS-14-V-P1801Rc1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
132,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098740AFF80DS-F14-J-P1801.6G2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
123,800
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098749AFF80DS-F14-V-P1801G1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
139,050
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098758AFF80DS-N14-J-P1801.6NPT2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
123,800
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098767AFF80DS-N14-V-P1801NPT1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
136,200
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098776AFF90DS-20-J-P1901.6Rc2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
158,650
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098785AFF90DS-20-V-P1901Rc1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
167,450
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098801AFF90DS-F20-J-P1901.6G2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
158,650
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098810AFF90DS-F20-V-P1901G1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
173,900
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098819AFF90DS-N20-J-P1901.6NPT2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
158,650
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098828AFF90DS-N20-V-P1901NPT1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
171,050
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする