曜日別特売

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS - SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS - SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS - SMC

外部ステンレスにより耐食性向上
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
圧力降下:5kPa以下
エレメント交換時の作業性向上
圧縮空気清浄等級ISO8573に対応

付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:カタログ(0.88MB)取扱説明書:取扱説明書(1.53MB)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
保証耐圧力(MPa)
ドレン排出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098837AM70DS-10-J-P1701.6Rc2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
84,050
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098846AM70DS-10-V-P1701Rc1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
92,850
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098855AM70DS-F10-J-P1701.6G2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
84,050
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098871AM70DS-F10-V-P1701G1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
99,300
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098880AM70DS-N10-J-P1701.6NPT2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
84,050
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098889AM70DS-N10-V-P1701NPT1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
96,450
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098898AM80DS-14-J-P1801.6Rc2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
130,750
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098907AM80DS-14-V-P1801Rc1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
139,550
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098916AM80DS-F14-J-P1801.6G2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
130,750
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098925AM80DS-F14-V-P1801G1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
146,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098941AM80DS-N14-J-P1801.6NPT2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
130,750
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098950AM80DS-N14-V-P1801NPT1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
143,150
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098959AM90DS-20-J-P1901.6Rc2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
167,750
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098968AM90DS-20-V-P1901Rc1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
176,550
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098977AM90DS-F20-J-P1901.6G2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
167,750
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098986AM90DS-F20-V-P1901G1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
183,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64098995AM90DS-N20-J-P1901.6NPT2.4ドレンガイド(バルブ機能なし)
167,750
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
64099011AM90DS-N20-V-P1901NPT1.5ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)
180,150
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする