SMC
交換用エレメント
用途
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS用
ボディサイズ
適用:80
フィルター
ミストセパレータ
ろ過度(μm)
0.1
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099230
AM-EL70DS
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64099239
AM-EL80DS
¥
26,950
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64099248
AM-EL90DS
¥
35,250
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください