SMC
交換用エレメント
用途
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS用
ボディサイズ
適用:90
フィルター
マイクロミストセパレータ
ろ過度(μm)
0.01
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.88MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.53MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099257
AMD-EL70DS
¥
23,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64099266
AMD-EL80DS
¥
33,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64099275
AMD-EL90DS
¥
43,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください