曜日別特売

電動高圧洗浄機

電動高圧洗浄機 - 新ダイワ

1点吊
3段積可能です。
車輪止め付です。
渇水防止
自動運転機能搭載

電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要になります。
※本体のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072167JM820P-PU
683,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする