新ダイワ
アタッチメント吐水ホース&噴射ガン
JM820P-320LA用です。
仕様
噴射ガン(カプラ付):バリアブルノズル
適合機種
JM820P-320LA
ホース長さ(m)
吐水ホース:3/8"×20
内容量
1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072176
J-ACC320LA2
¥
133,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません