象印マホービン
コーヒーメーカー
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
ひと目で分かる目盛りつき「水タンク」
コーヒーカップ4杯(カップ1杯 約120mL)
ドリップ方式
取扱説明書が確認できる二次元コードつき
色
ブラック(BA)
容量(mL)
540
消費電力(W)
650
本体質量(kg)
1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×15.5×23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072140
EC-TG40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください