定格電圧(V)100~242光色昼白色定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V)相関色温度(K)5000調光方式調光不可その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%)幅(mm)【器具】Φ150質量(kg)0.3平均演色評価数(Ra)Ra83周波数50/60Hz保護等級IP43エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V)入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)光束(Lm)600グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125内容量1個