曜日別特売

ユニバーサルジョイント 9.5mm

ユニバーサルジョイント 9.5mm - JTCユニバーサルジョイント 9.5mm - JTCユニバーサルジョイント 9.5mm - JTCユニバーサルジョイント 9.5mm - JTCユニバーサルジョイント 9.5mm - JTC

変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。

材質CR-V寸法(mm)9.5全長(mm)51外径(mm)19内容量1個
関連資料:(0.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072228JTC7329J
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする