ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけでかっこよく決まるタキシード!
ブラックを基調としたフォーマルデザインの本格タキシードセットです。ジャケット・ブラウス・パンツ・蝶ネクタイの4点セットで、簡単にかっこよく着用できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。
セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、パンツ(ソフトサテンテーパードパンツライン C)×1、ジャケット(ソフトサテンジャケット)×1、蝶ネクタイ×1材質ポリエステル寸法(mm)ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C):着丈 約400 / 裾幅 約380 / 腕の長さ 約330、パンツ(ソフトサテンテーパードパンツライン C):ウエスト 約380~760 / 総丈 約550 / 股下 約350、ジャケット(ソフトサテンジャケット):着丈 約480 / 肩幅 約290 / 腕の長さ 約310、蝶ネクタイ:リボン 約60×100 / ひも(首まわり)約340~420種類タキシードセット内容量1セット