ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけでスタイリッシュに決まるジャケットセット!
鮮やかな赤いネクタイを合わせたスタイリッシュなジャケットとズボンのセットアップです。ジャケット・ブラウス・スカート・ズボンの4点セットで、簡単にかっこよく着用できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。
セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、パンツ(ソフトサテンテーパード C)×1、ジャケット(ソフトサテンテーラードジャケット)×1、ネクタイ×1材質ポリエステル寸法(mm)ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C):着丈 約400 / 裾幅 約380 / 腕の長さ 約330、パンツ(ソフトサテンテーパード C):ウエスト 約380~760/ 総丈 約550 / 股下 約350、ジャケット(ソフトサテンテーラードジャケット):着丈 約410 / 身幅 約290 / 袖丈 約310、ネクタイ:ネクタイ部分 320×60 / 首掛け紐:300~600(調整可能)種類ジャケットセットズボン内容量1セット