曜日別特売

キッズコスプレ衣装 セーラー服

キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 セーラー服 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるセーラー服!
鮮やかなカラーの配色が映えるキッズ用セーラー服セットです。トップス・スカート・リボンの3点セットで、簡単に可愛く変身できます。光沢感のあるサテン生地で着心地が良く、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

セット内容トップス(ソフトサテンセーラー服)×1、スカート(ソフトサテンスカート)×1、リボン(ソフトサテンスカーフ)×1材質ポリエステルウエスト(cm)【スカート(ソフトサテンスカート)】約40~90肩幅(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約28着丈(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約40寸法(cm)【リボン(ソフトサテンスカーフ)】約125×12丈(cm)【スカート(ソフトサテンスカート)】約30身幅(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約40内容量1セット
注意
※靴・靴下などの小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407234119272ブルー×レッド
オープン
1,182
1,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
6407235019273レッド×パープル
オープン
1,182
1,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
6407235919274ライトブルー×ライトブルー
オープン
1,182
1,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
6407236819275グリーン×ピンク
オープン
1,182
1,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
6407237719276オレンジ×ブルー
オープン
1,182
1,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする