キッズコスプレ衣装

キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけでかっこよく決まる王子様衣装!
ブルーのジャケットにゴールドの縁取りが映える、王子様の衣装セットです。ジャケット・ブラウス・パンツ・ベルトの4点セットで、簡単にかっこよく変身できます。光沢のある生地とゴールド装飾が高級感を演出し、写真映えも抜群です。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、パンツ(ソフトサテンテーパードパンツライン C):×1、ジャケット(ソフトサテンキングジャケット)×1、ベルト(ソフトサテンベルト)×1材質ポリエステル寸法(mm)ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C):着丈 約400 / 肩幅 約280 / 腕の長さ 約330、パンツ(ソフトサテンテーパードパンツライン C):ウエスト 約380~760 / 着丈 約550 / 股下 約350、ジャケット(ソフトサテンキングジャケット):着丈 約480 /身幅 約290 / 袖丈 約310、ベルト(ソフトサテンベルト):約750×70種類王子様セット内容量1セット
注意
※靴・靴下などの小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407238619366
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする