日泉ポリテック
ダストパック
エコマーク認定品
低密度ポリエチレン使用
柔軟性、突刺し・衝撃強度に優れております
色付きゴミ袋は衛生用品、サニタリー品を捨てる際にも便利です
用途
ご家庭、オフィス等様々な場面に
材質
ポリエチレン
エコマーク認定
認定
耐冷温度(℃)
-30
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 128 073
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服の色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072490
-
1ケース(600枚)
0.025
500×600
黒
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072499
-
1ケース(600枚)
0.025
500×600
青
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072508
-
1ケース(600枚)
0.025
500×600
透明
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072517
-
1ケース(600枚)
0.025
500×600
半透明
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072526
-
1ケース(600枚)
0.03
650×800
黒
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072535
-
1ケース(600枚)
0.03
650×800
青
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072551
-
1ケース(600枚)
0.03
650×800
透明
45
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072560
-
1ケース(600枚)
0.03
650×800
半透明
45
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072569
-
1ケース(500枚)
0.04
650×800
透明
45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072578
-
1ケース(500枚)
0.04
650×800
半透明
45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072587
-
1ケース(300枚)
0.04
800×900
黒
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072596
-
1ケース(300枚)
0.04
800×900
青
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072605
-
1ケース(300枚)
0.04
800×900
透明
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072621
-
1ケース(300枚)
0.04
800×900
半透明
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072630
-
1ケース(200枚)
0.05
900×1000
黒
90
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072639
-
1ケース(200枚)
0.05
900×1000
青
90
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072648
-
1ケース(200枚)
0.05
900×1000
透明
90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64072657
-
1ケース(200枚)
0.05
900×1000
半透明
90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください