曜日別特売

ステンレススープジャー

ステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービン
(1件のレビュー)

驚きの保温力でおいしさつづく!
ステンレス真空2重のまほうびんで保冷力も高いから、ひんやりメニューも楽しめる!
象印の独自技術「サーモリング構造」で保温力がさらにアップ!
パッキンを分解せずに洗える「シームレスせん」
毎日のお手入れがだんぜんラク!全パーツ食洗機OK!

口径(Φcm)7内容量1本
注意
※保温効力:室温20℃±2℃において、熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力:室温20℃±2℃において、冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100140SW-LA300.29エクリュベージュ(CM)0.39.5×9.5×11(6時間)62以上
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100149SW-LA300.29エアリーグリーン(GM)0.39.5×9.5×11(6時間)62以上
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100158SW-LA300.29クラウドグレー(HM)0.39.5×9.5×11(6時間)62以上
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100167SW-LA400.31エクリュベージュ(CM)0.49.5×9.5×12.5(6時間)67以上
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100176SW-LA400.31エアリーグリーン(GM)0.49.5×9.5×12.5(6時間)67以上
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100185SW-LA400.31クラウドグレー(HM)0.49.5×9.5×12.5(6時間)67以上
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100201SW-LA520.34エクリュベージュ(CM)0.529.5×9.5×14.5(6時間)71以上
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100210SW-LA520.34クラウドグレー(HM)0.529.5×9.5×14.5(6時間)71以上
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 職場用
不動産業

朝仕込んでお昼の時点では熱々なレベルの保温力。
失くすようなパーツも無くフタ+パッキン+本体のみのシンプルさも良い。
おすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする