曜日別特売

VE電気まほうびん

VE電気まほうびん - 象印マホービンVE電気まほうびん - 象印マホービンVE電気まほうびん - 象印マホービンVE電気まほうびん - 象印マホービンVE電気まほうびん - 象印マホービンVE電気まほうびん - 象印マホービンVE電気まほうびん - 象印マホービンVE電気まほうびん - 象印マホービン

電気で沸かして「まほうびん保温」
電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。
905W「スピード沸とう」
お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。
大きな文字と分かりやすい操作パネル
操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。
給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。

ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905内容量1台
注意
※年間電気代は日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸し2回/1日、 再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安単価31円/kWh(税込){2022年7月改定}で計算)季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
電気代の目安
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100018CV-TF222.52.2年間8,800円21×28.5×26283
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100027CV-TF302.73年間10,200円21×28.5×30329
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする